寸法画像
ボーセイ
ボーセイの スプリュー・ヘリサート
ボーセイの インサートナット
セルフクリンチングナットTC 小箱 (鉄)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
ねじの呼び
M3
注文コード
59113830
品番
TC-M3-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,890
販売価格(税別)
¥
9,900
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途
薄板への圧入に。
材質
鉄/三価めっき
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法D(mm)
4.22
寸法B(mm)
6.3
H(mm)
1.5
h(mm)
0.97
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1
取付穴径(mm)
【相手材】4.25
注意
※SUS304材には圧入できません。