寸法画像
ボーセイ
ボーセイの スプリュー・ヘリサート
ボーセイの インサートナット
ボブナット BOB 小箱(鉄)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
ねじの呼び
M4
注文コード
59114198
品番
BOB-M4-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,463
販売価格(税別)
¥
11,330
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
六角タイプの圧入ナットです。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。薄板のねじ立てが容易に可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途
薄板への圧入に。
材質
鉄/三価めっき
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法D(mm)
5.45
寸法B(mm)
7
H(mm)
2.2
h(mm)
1.37
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1.4
取付穴径(mm)
【相手材】5.5
注意
※SUS304材には圧入できません。