寸法画像

ボブナット BOBS 小箱(ステンレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) ねじの呼びM8 注文コード59114365 品番BOBS-M8-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,404
販売価格(税別)
47,640
この商品はねじの呼び・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

六角タイプの圧入ナットです。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。薄板のねじ立てが容易に可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。

用途薄板への圧入に。 材質ステンレス ねじピッチ(mm)1.25 寸法D(mm)9.95 寸法B(mm)13 H(mm)4.5 h(mm)1.37 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】1.4 取付穴径(mm)【相手材】10
注意
※SUS304材には圧入できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする