スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 KBガード付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59114399 品番 SO-360PWK-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。

用途
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
規制看板、幅狭地
仕様KBガード付 材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート 【看板】蛍光プリズムオレンジ 文字内容100m先工事中 寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
注意
※注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする