WOS-4 ウッドオープンシェルフ アイリスオーヤマ 59115327 WOS-4 ウッドオープンシェルフ アイリスオーヤマ 59115327 WOS-4 ウッドオープンシェルフ アイリスオーヤマ 59115327 WOS-4 ウッドオープンシェルフ アイリスオーヤマ 59115327 WOS-4 ウッドオープンシェルフ アイリスオーヤマ 59115327

ウッドオープンシェルフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59115327 品番 WOS-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

収納ラックやディスプレイラックとして使用できるシンプルな収納棚です。「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具シリーズ。
A4サイズが収納できます。ノートや雑誌も収まるので、本棚としても活躍します。落下防止の背板付きです。

質量(kg)12 ウォールナット 耐荷重(kg)全体約38、天板約10、(固定棚板1枚あたり)約7 天板寸法(mm)(約)690×265 内寸(mm)オープンスペース(約):320×242×319 棚板数(枚)固定2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×265×758

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする