PT370 S/40 180° ロングエルボ 黒

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1 呼び径(A)25 注文コード59115440 品番S/40180EL-25A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,070 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)3.4 質量(kg)0.3 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)1 外径D(Φmm)34 寸法P(mm)76.2 呼び径(A)25 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする