淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PT370 S/40 180° ロングエルボ 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59115467
品番
S/40180EL-50A
参考基準価格(税別)
¥10,530
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
3.9
質量(kg)
1.3
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
2
外径D(Φmm)
60.5
寸法P(mm)
152.4
呼び径(A)
50
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材