PT370 S/40 180° ロングエルボ 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59115519 品番 S/40180EL-150A
参考基準価格(税別)¥86,670 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)7.1 質量(kg)19.9 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)6 外径D(Φmm)165.2 寸法P(mm)457.2 呼び径(A)150 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする