淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PT370 S/40 180° ロングエルボ 黒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59115528
品番
S/40180EL-200A
参考基準価格(税別)
¥179,760
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
8.2
質量(kg)
40.2
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
8
外径D(Φmm)
216.3
寸法P(mm)
609.6
呼び径(A)
200
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材