PT370 S/40 45° ロングエルボ 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59115641 品番 S/4045EL-125A
参考基準価格(税別)¥18,680 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)6.6 質量(kg)3.24 寸法H(mm)78.9 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)5 外径D(Φmm)139.8 呼び径(A)125 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする