淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PT370 S/40 45° ショートエルボ 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59115695
品番
S/4045ES-40A
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
3.7
質量(kg)
0.12
寸法H(mm)
15.8
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
1-1/2
外径D(Φmm)
48.6
呼び径(A)
40
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材