淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PT370 S/40 45° ショートエルボ 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59115720
品番
S/4045ES-125A
参考基準価格(税別)
¥19,140
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
6.6
質量(kg)
2.16
寸法H(mm)
52.6
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
5
外径D(Φmm)
139.8
呼び径(A)
125
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材