PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59115781 品番 S/40CR-32AX15A
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)3.6 質量(kg)0.13 寸法H(mm)50.8 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)【1】1-1/4【2】1/2 外径D(Φmm)42.7 呼び径(A)【1】32【2】15 厚さt2(mm)2.8 外径D2(Φmm)21.7 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする