淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59115799
品番
S/40CR-80AX25A
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
5.5
寸法H(mm)
88.9
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】3【2】1
外径D(Φmm)
89.1
呼び径(A)
【1】80【2】25
厚さt2(mm)
3.4
外径D2(Φmm)
34
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材