PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59115808 品番 S/40CR-100AX32A
参考基準価格(税別)¥11,620 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)6 寸法H(mm)101.6 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)【1】4【2】1-1/4 外径D(Φmm)114.3 呼び径(A)【1】100【2】32 厚さt2(mm)3.6 外径D2(Φmm)42.7 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする