PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59115869 品番 S/40CR-150AX80A
参考基準価格(税別)¥20,270 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)7.1 質量(kg)3.04 寸法H(mm)139.7 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)【1】6【2】3 外径D(Φmm)165.2 呼び径(A)【1】150【2】80 厚さt2(mm)5.5 外径D2(Φmm)89.1 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする