淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59115921
品番
S/40CR-200AX150A
参考基準価格(税別)
¥22,420
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
8.2
質量(kg)
5.71
寸法H(mm)
152.4
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】8【2】6
外径D(Φmm)
216.3
呼び径(A)
【1】200【2】150
厚さt2(mm)
7.1
外径D2(Φmm)
165.2
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材