淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59116000
品番
S/40CR-300AX250A
参考基準価格(税別)
¥68,280
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
10.3
質量(kg)
14.7
寸法H(mm)
203.2
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】12【2】10
外径D(Φmm)
318.5
呼び径(A)
【1】300【2】250
厚さt2(mm)
9.3
外径D2(Φmm)
267.4
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材