淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59116027
品番
S/40CR-350AX300A
参考基準価格(税別)
¥143,030
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
11.1
質量(kg)
29.5
寸法H(mm)
330.2
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
14
外径D(Φmm)
355.6
呼び径(A)
【1】350【2】300
厚さt2(mm)
10.3
外径D2(Φmm)
318.5
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材