PT370 S/40 90° ロングエルボ 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59116070 品番 S/40EL-250A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は73,980円となります。
参考基準価格(税別)¥115,820 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)9.3 質量(kg)35.4 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)10 外径D(Φmm)267.4 寸法F(mm)381 呼び径(A)250 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする