淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PT370 S/40 エキセントリックレジューサー 黒
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
【1】4【2】1-1/4
呼び径(A)
【1】100【2】32
注文コード
59116140
品番
S/40ER-100AX32A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥25,210
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
呼び径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
6
寸法H(mm)
101.6
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】4【2】1-1/4
外径D(Φmm)
114.3
呼び径(A)
【1】100【2】32
厚さt2(mm)
3.6
外径D2(Φmm)
42.7
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材