PT370 S/40 エキセントリックレジューサー 黒

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)【1】5【2】2 呼び径(A)【1】125【2】50 注文コード59116149 品番S/40ER-125AX50A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥37,870 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は呼び径など27種類から選べます 他の種類を見る

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)6.6 質量(kg)2.03 寸法H(mm)127 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)【1】5【2】2 外径D(Φmm)139.8 呼び径(A)【1】125【2】50 厚さt2(mm)3.9 外径D2(Φmm)60.5 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする