淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PT370 S/40 エキセントリックレジューサー 黒
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
【1】5【2】2-1/2
呼び径(A)
【1】125【2】65
注文コード
59116158
品番
S/40ER-125AX65A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥31,560
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
呼び径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
6.6
質量(kg)
2.16
寸法H(mm)
127
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】5【2】2-1/2
外径D(Φmm)
139.8
呼び径(A)
【1】125【2】65
厚さt2(mm)
5.2
外径D2(Φmm)
76.3
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材