淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PT370 S/40 エキセントリックレジューサー 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59116176
品番
S/40ER-125AX100A
参考基準価格(税別)
¥17,690
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
6.6
質量(kg)
2.5
寸法H(mm)
127
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】5【2】4
外径D(Φmm)
139.8
呼び径(A)
【1】125【2】100
厚さt2(mm)
6
外径D2(Φmm)
114.3
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材