PT370 S/40 エキセントリックレジューサー 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59116325 品番 S/40ER-300AX250A
参考基準価格(税別)¥125,570 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)10.3 質量(kg)14.7 寸法H(mm)203.2 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)【1】12【2】10 外径D(Φmm)318.5 呼び径(A)【1】300【2】250 厚さt2(mm)9.3 外径D2(Φmm)267.4 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする