淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PT370 S/40 エキセントリックレジューサー 黒
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
【1】14【2】8
呼び径(A)
【1】350【2】200
注文コード
59116341
品番
S/40ER-350AX200A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥468,650
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
この商品は
呼び径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
11.1
質量(kg)
25.4
寸法H(mm)
330.2
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】14【2】8
外径D(Φmm)
355.6
呼び径(A)
【1】350【2】200
厚さt2(mm)
8.2
外径D2(Φmm)
216.3
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材