PT370 S/40 エキセントリックレジューサー 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59116359 品番 S/40ER-350AX300A
参考基準価格(税別)¥263,140 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)11.1 質量(kg)29.5 寸法H(mm)330.2 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)14 外径D(Φmm)355.6 呼び径(A)【1】350【2】300 厚さt2(mm)10.3 外径D2(Φmm)318.5 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする