淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PT370 S/40 90° ショートエルボ 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59116377
品番
S/40ES-150A
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
7.1
質量(kg)
6.63
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
6
外径D(Φmm)
165.2
寸法F(mm)
152.4
呼び径(A)
150
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材