PT370 S/40 90° ショートエルボ 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59116386 品番 S/40ES-200A
参考基準価格(税別)¥76,070 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)8.2 質量(kg)13.4 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)8 外径D(Φmm)216.3 寸法F(mm)203.2 呼び径(A)200 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする