PT370 S/40 90° ショートエルボ 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59116420 品番 S/40ES-350A
参考基準価格(税別)¥325,330 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)11.1 質量(kg)52.7 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)14 外径D(Φmm)355.6 寸法F(mm)355.6 呼び径(A)350 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする