淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
PT370 S/40 異径チーズ 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59116551
品番
S/40RT-250AX100A
参考基準価格(税別)
¥199,920
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
9.3
質量(kg)
26.8
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】10【2】4
外径D(Φmm)
267.4
寸法C(mm)
215.9
寸法M(mm)
184.2
呼び径(A)
【1】250【2】100
厚さt2(mm)
6
外径D2(Φmm)
114.3
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材