PT370 S/80 180° ロングエルボ 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59116745 品番 S/80180EL-25A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)¥10,530 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 質量(kg)0.39 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)1 外径D(Φmm)34 寸法P(mm)76.2 呼び径(A)25 スケジュール80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする