淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
PT370 S/80 45° ロングエルボ 黒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59116946
品番
S/8045EL-125A
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
質量(kg)
4.57
寸法H(mm)
78.9
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
5
外径D(Φmm)
139.8
呼び径(A)
125
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材