PT370 S/80 45° ショートエルボ 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59117016 品番 S/8045ES-50A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 質量(kg)0.29 寸法H(mm)21 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)2 外径D(Φmm)60.5 呼び径(A)50 スケジュール80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする