PT370 S/80 コンセントリックレジューサー 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59117086 品番 S/80CR-32AX15A
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)4.9 質量(kg)0.17 寸法H(mm)50.8 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)【1】1-1/4【2】1/2 外径D(Φmm)42.7 呼び径(A)【1】32【2】15 厚さt2(mm)3.7 外径D2(Φmm)21.7 スケジュール80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする