淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PT370 S/80 コンセントリックレジューサー 黒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59117181
品番
S/80CR-125AX100A
参考基準価格(税別)
¥15,320
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
9.5
質量(kg)
3.52
寸法H(mm)
127
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】5【2】4
外径D(Φmm)
139.8
呼び径(A)
【1】125【2】100
厚さt2(mm)
8.6
外径D2(Φmm)
114.3
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材