PT370 S/80 90° ロングエルボ 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59117366 品番 S/80EL-125A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥35,480 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 質量(kg)9.13 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)5 外径D(Φmm)139.8 寸法F(mm)190.5 呼び径(A)125 スケジュール80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする