淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
PT370 S/80 90° ロングエルボ 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59117391
品番
S/80EL-200A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は68,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥108,720
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
質量(kg)
30.5
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
8
外径D(Φmm)
216.3
寸法F(mm)
304.8
呼び径(A)
200
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材