淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
PT370 S/80 90° ロングエルボ 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59117400
品番
S/80EL-250A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥203,670
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
質量(kg)
56.2
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
10
外径D(Φmm)
267.4
寸法F(mm)
381
呼び径(A)
250
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材