PT370 S/80 90° ショートエルボ 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59117750 品番 S/80ES-125A
参考基準価格(税別)¥36,350 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 質量(kg)6.09 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)5 外径D(Φmm)139.8 寸法F(mm)127 呼び径(A)125 スケジュール80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする