淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
PT370 S/80 90° ショートエルボ 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59117768
品番
S/80ES-200A
参考基準価格(税別)
¥111,350
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
質量(kg)
20.4
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
8
外径D(Φmm)
216.3
寸法F(mm)
203.2
呼び径(A)
200
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材