淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
PT370 S/80 異径チーズ 黒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59117838
品番
S/80RT-100AX40A
参考基準価格(税別)
¥43,260
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
8.6
質量(kg)
4.85
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】4【2】1-1/2
外径D(Φmm)
114.3
寸法C(mm)
104.8
寸法M(mm)
85.7
呼び径(A)
【1】100【2】40
厚さt2(mm)
5.1
外径D2(Φmm)
48.6
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材