淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
PT370 S/80 異径チーズ 黒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59117978
品番
S/80RT-250AX125A
参考基準価格(税別)
¥351,030
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
15.1
質量(kg)
42.3
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】10【2】5
外径D(Φmm)
267.4
寸法C(mm)
215.9
寸法M(mm)
190.5
呼び径(A)
【1】250【2】125
厚さt2(mm)
9.5
外径D2(Φmm)
139.8
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材