PT370 S/80 異径チーズ 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59117996 品番 S/80RT-250AX200A
参考基準価格(税別)¥351,030 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)15.1 質量(kg)45 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)【1】10【2】8 外径D(Φmm)267.4 寸法C(mm)215.9 寸法M(mm)203.2 呼び径(A)【1】250【2】200 厚さt2(mm)12.7 外径D2(Φmm)216.3 スケジュール80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする