PT370 S/80 異径チーズ 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59118030 品番 S/80RT-300AX200A
参考基準価格(税別)¥566,880 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)17.4 質量(kg)70.1 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)【1】12【2】8 外径D(Φmm)318.5 寸法C(mm)254 寸法M(mm)228.6 呼び径(A)【1】300【2】200 厚さt2(mm)12.7 外径D2(Φmm)216.3 スケジュール80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする