PT370 S/80 異径チーズ 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59118039 品番 S/80RT-300AX250A
参考基準価格(税別)¥566,880 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)17.4 質量(kg)73.3 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)【1】12【2】10 外径D(Φmm)318.5 寸法C(mm)254 寸法M(mm)241.3 呼び径(A)【1】300【2】250 厚さt2(mm)15.1 外径D2(Φmm)267.4 スケジュール80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする