PT370 S/80 異径チーズ 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59118048 品番 S/80RT-350AX150A
参考基準価格(税別)¥1,690,320 販売価格(税込) ¥1,022,780
販売価格(税別)
929,800

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)19 質量(kg)91.5 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)【1】14【2】6 外径D(Φmm)355.6 寸法C(mm)279.4 寸法M(mm)238.1 呼び径(A)【1】350【2】150 厚さt2(mm)11 外径D2(Φmm)165.2 スケジュール80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする