淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PG370 S/40 45° ロングエルボ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59118425
品番
PG370-S/4045EL-65A
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPG370
厚さ(mm)
5.2
寸法H(mm)
39.5
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
2-1/2
外径D(Φmm)
76.3
呼び径(A)
65
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材