淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PG370 S/40 コンセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59118660
品番
PG370-S/40CR-32AX15A
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPG370
厚さ(mm)
3.6
寸法H(mm)
50.8
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】1-1/4【2】1/2
外径D(Φmm)
42.7
呼び径(A)
【1】32【2】15
厚さt2(mm)
2.8
外径D2(Φmm)
21.7
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材