淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PG370 S/40 コンセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59118915
品番
PG370-S/40CR-125AX65A
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPG370
厚さ(mm)
6.6
寸法H(mm)
127
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】5【2】2-1/2
外径D(Φmm)
139.8
呼び径(A)
【1】125【2】65
厚さt2(mm)
5.2
外径D2(Φmm)
76.3
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材